PLESKARSKI VALJČEK 18CM

Trpežna prevleka iz visokokakovostnega poliamida, brez oblazinjenja, 20 mm dlaka.
Priloge
Art.-Št.: 06930105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Ohranjanje oblike Vlakna imajo odlične lastnosti za izpiranje Majhna količina vlaken, brez polstenja Odlična absorpcija in nanos barve Odpornost na topila Dolga življenjska doba Enakomeren zaključek
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 18 cm
Višina valjastih kupov 20 mm
Zunanji premer 85 mm
Notranji premer 48 mm
*
*
*
Ohranjanje oblike Vlakna imajo odlične lastnosti za izpiranje Majhna količina vlaken, brez polstenja Odlična absorpcija in nanos barve Odpornost na topila Dolga življenjska doba Enakomeren zaključek
Specifikacije izdelkov
Širina 18 cm
Višina valjastih kupov 20 mm
Zunanji premer 85 mm
Notranji premer 48 mm