VALJČEK ZA BELJENJE ŠIRINA 27CM

Trpežna prevleka iz visokokakovostnega poliamida, močno oblazinjena, 20 mm dlaka.
Priloge
Art.-Št.: 06930101
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
20 mm višina kupa Ohranjanje oblike Vlakna imajo dobre obnovitvene lastnosti Nizka vsebnost vlaken, brez polstenja dobro vpijanje in nanos barve Odpornost na topila Dolga življenjska doba Enakomeren rezultat premaza
Specifikacije izdelkov
* *
Material Poliamidni bombaž
Širina 270 mm
Min. višina valjastih kupov 20 mm
Zunanji premer 110 mm
*
*
*
20 mm višina kupa Ohranjanje oblike Vlakna imajo dobre obnovitvene lastnosti Nizka vsebnost vlaken, brez polstenja dobro vpijanje in nanos barve Odpornost na topila Dolga življenjska doba Enakomeren rezultat premaza
Specifikacije izdelkov
Material Poliamidni bombaž
Širina 270 mm
Min. višina valjastih kupov 20 mm
Zunanji premer 110 mm