PODPORNI KOVINSKI NOSILEC-TIP U-141X250MM

Priloge
Art.-Št.: 0681141000
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Za statične namene
Obrazec Fiksni profil U
Širina vilic 141 mm
Število lukenj D 11 mm 6 KOSOV
Višina vilice 100 mm
Globina vilice 70 mm
Relativna debelina vilice 4 mm
Premer odprtine 11 mm
Dolžina 350 mm
Opis tipa 89825
Primerno za min. prečni prerez stebra 141 x 120 mm
Dolžina gredice (beton) 250 mm
Premer gredice (beton) 20 mm
Material Jeklo
Ime materiala nosilca Konstrukcijsko jeklo (osnovno jeklo); minimalna meja plastičnosti 235 MPa pri sobni temperaturi; 1 MPa = 1 N/mm2; blagovna skupina JR, minimalna vrednost absorbirane energije 27J pri 20 °C
SL norma vrste materiala nosilca Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel
Ime materiala osnovne plošče B 550 BR + AC
SL norma vrste materiala osnovne plošče Jeklo za armiranje betona - Varljivo armaturno jeklo - Splošno
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Debelina premaza 55 µm
Razred uporabe Vključuje vse podnebne razmere, ki povzročajo večjo vsebnost vlage, kot je pojasnjeno v uporabnem razredu 2 . V izjemnih primerih se lahko pokrite konstrukcije uvrstijo tudi v razred uporabnosti 3. V skladu z EN 1995-1-1:2009
Priporočena globina ohišja 200 mm
Število kosov 1 KOS
Teža 1306 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Za statične namene
Obrazec Fiksni profil U
Širina vilic 141 mm
Število lukenj D 11 mm 6 KOSOV
Višina vilice 100 mm
Globina vilice 70 mm
Relativna debelina vilice 4 mm
Premer odprtine 11 mm
Dolžina 350 mm
Opis tipa 89825
Primerno za min. prečni prerez stebra 141 x 120 mm
Dolžina gredice (beton) 250 mm
Premer gredice (beton) 20 mm
Material Jeklo
Ime materiala nosilca Konstrukcijsko jeklo (osnovno jeklo); minimalna meja plastičnosti 235 MPa pri sobni temperaturi; 1 MPa = 1 N/mm2; blagovna skupina JR, minimalna vrednost absorbirane energije 27J pri 20 °C
SL norma vrste materiala nosilca Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel
Ime materiala osnovne plošče B 550 BR + AC
SL norma vrste materiala osnovne plošče Jeklo za armiranje betona - Varljivo armaturno jeklo - Splošno
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Debelina premaza 55 µm
Razred uporabe Vključuje vse podnebne razmere, ki povzročajo večjo vsebnost vlage, kot je pojasnjeno v uporabnem razredu 2 . V izjemnih primerih se lahko pokrite konstrukcije uvrstijo tudi v razred uporabnosti 3. V skladu z EN 1995-1-1:2009
Priporočena globina ohišja 200 mm
Število kosov 1 KOS
Teža 1306 g