ŽIČNIK SLEMENSKI 210MM JEK. ZN. U50

Za pritrditev grebenske in slemenaste letve na slemenjak

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana.
Priloge
Art.-Št.: 0681013210
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Grebenski in slemenasti žebelj se enostavno zabije na mestih, kjer špirovci tvorijo sleme.

  • • Hitro prilagajanje z enostavnim zabijanjem
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Dolžina 210 mm
Širina U-profila 50 mm
*
*
*

• Grebenski in slemenasti žebelj se enostavno zabije na mestih, kjer špirovci tvorijo sleme.

  • • Hitro prilagajanje z enostavnim zabijanjem
Specifikacije izdelkov
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Dolžina 210 mm
Širina U-profila 50 mm