TRAK BRUSNI-ALUMINIJEV OKSID-ZA PARKET-P40-200X750

Poseben trak primeren za obdelovanje vseh vrst parketov in lesenih talnih oblog.
Priloge
Art.-Št.: 067575040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Pri temu sistemu je lahko smer poteka v primeru obrabe ene strani zamenjana enostavno tako, da se trak obrne. Za optimalne rezultate obdelave talnih oblog je priporočljivo, da je vsak brusni korak ( pred-brušenje, vmesno brušenje, fino brušenje) izveden natančno.
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x dolžina 200 mm x 750 mm
Oblikovanje Würthovo valovito tesnilo
Velikost mreže P40
Primerni stroji Lägler Hummel, Pallman Cobra
Material abrazivnega medija Posebni korund z visoko rezalno zmogljivostjo
Material podlage Tkanina X-weight
*
*
*
Pri temu sistemu je lahko smer poteka v primeru obrabe ene strani zamenjana enostavno tako, da se trak obrne. Za optimalne rezultate obdelave talnih oblog je priporočljivo, da je vsak brusni korak ( pred-brušenje, vmesno brušenje, fino brušenje) izveden natančno.
Specifikacije izdelkov
Širina x dolžina 200 mm x 750 mm
Oblikovanje Würthovo valovito tesnilo
Velikost mreže P40
Primerni stroji Lägler Hummel, Pallman Cobra
Material abrazivnega medija Posebni korund z visoko rezalno zmogljivostjo
Material podlage Tkanina X-weight