ČELJUST ZA VREZOVANJE METRIČNIH NAVOJEV -HSS-DIN223-M22X1,5

Okrogla matrica v skladu z DIN EN 22568 v zaprti izvedbi z zarezami (oblika B) za izdelavo standardnih metričnih navojev ISO po DIN 13 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 065222 15
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Dvostranski kroj

  • • Lahko se uporablja na obeh straneh
  • • Niti je mogoče rezati v enem postopku
  • • Enostavno rezanje in odlično odstranjevanje ostružkov v smeri rezanja
  • Visoko zadrževanje robov
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Za metrični fini navoj ISO DIN 13
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Površina Navaden
Vrsta navoja Metrični fini navoj
Obrazec Tip B
Razred tolerance Toleranca obroča, ki preverja zatič
Vrsta navoja x nazivni premer MF22
Pitch 1,5 mm
Zunanji premer 55 mm
Višina 16 mm
Material za obdelavo Jeklo, Lito železo
*
*
*

Dvostranski kroj

  • • Lahko se uporablja na obeh straneh
  • • Niti je mogoče rezati v enem postopku
  • • Enostavno rezanje in odlično odstranjevanje ostružkov v smeri rezanja
  • Visoko zadrževanje robov
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Za metrični fini navoj ISO DIN 13
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Površina Navaden
Vrsta navoja Metrični fini navoj
Obrazec Tip B
Razred tolerance Toleranca obroča, ki preverja zatič
Vrsta navoja x nazivni premer MF22
Pitch 1,5 mm
Zunanji premer 55 mm
Višina 16 mm
Material za obdelavo Jeklo, Lito železo