SVEDER NAVOJNI-ROČNI-SREDNJI REZALNIK-DIN352-HSS-M12

Z obrobnim rezom oblike D za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06402 12
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opozorilo

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in tretji navoji.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Druga pipa
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M12
Pitch 1,75 mm
Dolžina 75 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 28 mm
Premer trna 9 mm
Velikost kvadrata 7 mm
Premer luknje v jedru 10,2 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj
*
*
*

Opozorilo

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in tretji navoji.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Druga pipa
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M12
Pitch 1,75 mm
Dolžina 75 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 28 mm
Premer trna 9 mm
Velikost kvadrata 7 mm
Premer luknje v jedru 10,2 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj