SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-D3,6

Priloge
Art.-Št.: 062636
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Lito železo
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Način držala Cilindrični
Površina Navaden
Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1200 N/mm²
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Lito železo
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Način držala Cilindrični
Površina Navaden
Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1200 N/mm²