SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-R3-HSS-D6,5/350

Predimenzioniran sveder za globoke izvrtine v jeklo za globoko vrtanje v jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

Priloge
Art.-Št.: 0625600650
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Parno prevlečena površina za odlične adhezivne lastnosti hladilnih maziv in zmanjšano nagnjenost k kopičenju usedlin materiala

  • • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opozorilo

  • Pri uporabi svedra v skladu z DIN 1869 je priporočljivo narediti vodilno luknjo z globino 1xD do 2xD. Naš zelo kratek natančni sveder v skladu z DIN 1897 (št. art. 062470…) je idealen za to nalogo.
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Center za rezkanje/vrtanje, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
Material za obdelavo Jeklo, Lito železo
Kakovost Würth-Standard
Standardna / globina vrtanja DIN 1869 / 30xD
PREMER 6,5 mm
Dolžina 350 mm
Dolžina žlebljenja čipa 235 mm
Premer trna 6,5 mm
Način držala Cilindrični
Površina Vaporizirano
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RN
Kot konice 118 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 1 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1000 N/mm²
Podskupina materiala Duktilno železo, Kovinsko litino, Lito železo, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla
*
*
*

• Parno prevlečena površina za odlične adhezivne lastnosti hladilnih maziv in zmanjšano nagnjenost k kopičenju usedlin materiala

  • • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opozorilo

  • Pri uporabi svedra v skladu z DIN 1869 je priporočljivo narediti vodilno luknjo z globino 1xD do 2xD. Naš zelo kratek natančni sveder v skladu z DIN 1897 (št. art. 062470…) je idealen za to nalogo.
Specifikacije izdelkov
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Center za rezkanje/vrtanje, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
Material za obdelavo Jeklo, Lito železo
Kakovost Würth-Standard
Standardna / globina vrtanja DIN 1869 / 30xD
PREMER 6,5 mm
Dolžina 350 mm
Dolžina žlebljenja čipa 235 mm
Premer trna 6,5 mm
Način držala Cilindrični
Površina Vaporizirano
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RN
Kot konice 118 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 1 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1000 N/mm²
Podskupina materiala Duktilno železo, Kovinsko litino, Lito železo, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla