|
Primerno za tip stroja
|
Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik |
|
Material za obdelavo
|
Jeklo, Les, Lito železo, Neželezne kovine, Trdi les |
|
Kakovost
|
ZEBRA-Premium |
|
Standardna / globina vrtanja
|
DIN 338 / 5xD |
|
PREMER
|
25,0 mm |
|
Dolžina
|
236 mm |
|
Dolžina žlebljenja čipa
|
160 mm |
|
Dolžina vrtalne konice
|
25,7 mm |
|
Premer trna
|
12,7 mm |
|
Način držala
|
3-stranski trn |
|
Površina
|
Večkratno izpopolnjevanje |
|
Material za rezanje
|
Hitrorezno jeklo |
|
Tip
|
SMART STEP |
|
Življenjska doba (točkovni sistem)
|
3 od 4 točk |
|
Hitrost vrtanja (točkovni sistem)
|
4 od 4 točk |
|
Kakovost vrtine (točkovni sistem)
|
4 od 4 točk |
|
Vsestranskost (točkovni sistem)
|
3 od 4 točk |
|
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem)
|
4 od 4 točk |
|
Primerno za vrtanje (točkovni sistem)
|
4 od 4 točk |
|
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem)
|
4 od 4 točk |
|
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem)
|
4 od 4 točk |
|
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje
|
0 - se ne uporablja |
|
Samocentriranje
|
Da |
|
Primerno za natezno trdnost do
|
1000 N/mm² |
|
Podskupina materiala
|
Baker, nizko legiran, Duktilno železo, Kovinsko litino, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla |