IZVIJAČ NATIČNI-SW7X125

Okroglo, krtačeno kromirano držalo in ročaj 2C.
Priloge
Art.-Št.: 061343607
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Ročaj 2C z ergonomsko obliko, mehkim zunanjim materialom in sploščenimi stranicami zagotavlja optimalen prenos moči in varen oprijem za učinkovito delo brez utrujenosti. Hitro in enostavno prepoznavanje ustreznega vijačnika zaradi simbola pogona in širine po ploskvah na ročaju Okroglo držalo je krtačeno kromirano za dodatno zaščito in večjo odpornost proti koroziji Konica v skladu s standardom DIN ISO 691 za odprtine za ključe in vtičnice Vijačnik v skladu z DIN 3125, standardom za ključe s šesterokotnimi nastavki, tip vrtenja Vpenjalni ključ je na voljo v različnih širinah po ploskvah
Specifikacije izdelkov
* *
Širina po ploskvah Velikost ključa 7 mm
Dolžina rezila 125 mm
Dolžina ročaja 106 mm
Širina ročaja 35 mm
*
*
*
Ročaj 2C z ergonomsko obliko, mehkim zunanjim materialom in sploščenimi stranicami zagotavlja optimalen prenos moči in varen oprijem za učinkovito delo brez utrujenosti. Hitro in enostavno prepoznavanje ustreznega vijačnika zaradi simbola pogona in širine po ploskvah na ročaju Okroglo držalo je krtačeno kromirano za dodatno zaščito in večjo odpornost proti koroziji Konica v skladu s standardom DIN ISO 691 za odprtine za ključe in vtičnice Vijačnik v skladu z DIN 3125, standardom za ključe s šesterokotnimi nastavki, tip vrtenja Vpenjalni ključ je na voljo v različnih širinah po ploskvah
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah Velikost ključa 7 mm
Dolžina rezila 125 mm
Dolžina ročaja 106 mm
Širina ročaja 35 mm