PAPIR BRUSNI-KLETT-KPE-8 LUKENJ-P80-D125MM

Za predhodno brušenje neobdelanega mehkega in trdega lesa, MDF, OSB (orientirane iverne plošče), furniranih plošč in vezanega lesa.
Priloge
Art.-Št.: 058354180
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Optimalno odstranjevanje materiala in dolga življenjska doba pri uporabi za predhodno brušenje in delo brez prahu
• Bistveno izboljšano odsesavanje prahu zahvaljujoč zasnovi z več luknjami

Opozorilo



• Neperforirane plošče (št. art. 0583550*) so primerne tudi za brusilnike robov.
Specifikacije izdelkov
* *
Obrazec Pralni stroj
PREMER 125 mm
Velikost mreže P80
Vzorec lukenj 8 lukenj
Lepilni sistem Kljuka in zanka
Primerni stroji Orbitalni brusilnik premera 125 mm
Material abrazivnega medija aluminijev oksid (beli korund)
*
*
*
Optimalno odstranjevanje materiala in dolga življenjska doba pri uporabi za predhodno brušenje in delo brez prahu
• Bistveno izboljšano odsesavanje prahu zahvaljujoč zasnovi z več luknjami

Opozorilo



• Neperforirane plošče (št. art. 0583550*) so primerne tudi za brusilnike robov.
Specifikacije izdelkov
Obrazec Pralni stroj
PREMER 125 mm
Velikost mreže P80
Vzorec lukenj 8 lukenj
Lepilni sistem Kljuka in zanka
Primerni stroji Orbitalni brusilnik premera 125 mm
Material abrazivnega medija aluminijev oksid (beli korund)