PAPIR BRUSNI-VULKAN-KK-D178-G80

Modra/zelena za jeklo in nerjaveče jeklo (profesionalno nerjaveče jeklo).

Priloge
Art.-Št.: 0580717880
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Najnižja hrapavost in popolna površinska obdelava zahvaljujoč natančno oblikovanemu enakomernemu abrazivnemu zrnu.

Izjemno visoka stopnja odstranjevanja s hladnim brušenjem

  • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna in brusilno aktivnega pokrivnega sloja

Potreben je minimalen kontaktni pritisk

  • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna

Izjemno dolga življenjska doba

  • • Zahvaljujoč natančno oblikovanemu, enotnemu in navpično razporejenemu brusnemu zrnu

Brez železa, klora in žvepla (<= 0,1 %).

Opozorilo

  • Natančno oblikovana, popolnoma enotna zrna Cubitron® II ne ustrezajo nobenemu od številnih svetovnih standardov za zrnje (npr. FEPA). Zaradi tega je velikost zrn prikazana z znakom + in empirično dodeljena znani seriji zrn (npr. 36+).
  • 3M® in Cubitron® sta blagovni znamki podjetja 3M.
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 178 mm
Premer izvrtine 22,23 mm
Velikost mreže 80+
Največja hitrost vrtenja 8500 1/min
Material podlage Vulkanizirana vlakna
Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
Barva diska Oranžna/rdeča
Lepilna osnova V celoti sintetična smola
*
*
*

Najnižja hrapavost in popolna površinska obdelava zahvaljujoč natančno oblikovanemu enakomernemu abrazivnemu zrnu.

Izjemno visoka stopnja odstranjevanja s hladnim brušenjem

  • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna in brusilno aktivnega pokrivnega sloja

Potreben je minimalen kontaktni pritisk

  • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna

Izjemno dolga življenjska doba

  • • Zahvaljujoč natančno oblikovanemu, enotnemu in navpično razporejenemu brusnemu zrnu

Brez železa, klora in žvepla (<= 0,1 %).

Opozorilo

  • Natančno oblikovana, popolnoma enotna zrna Cubitron® II ne ustrezajo nobenemu od številnih svetovnih standardov za zrnje (npr. FEPA). Zaradi tega je velikost zrn prikazana z znakom + in empirično dodeljena znani seriji zrn (npr. 36+).
  • 3M® in Cubitron® sta blagovni znamki podjetja 3M.
Specifikacije izdelkov
PREMER 178 mm
Premer izvrtine 22,23 mm
Velikost mreže 80+
Največja hitrost vrtenja 8500 1/min
Material podlage Vulkanizirana vlakna
Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
Barva diska Oranžna/rdeča
Lepilna osnova V celoti sintetična smola