KABELSKA TULKA DIN 46228 4,0 X 9 M

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

  • Material: Baker
  • Površina: Pločevinasta
  • Brez halogenov: Da.
Priloge
Art.-Št.: 0557300401
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 4 mm²
Barva Siva
Dolžina 17 mm
Dolžina rokava 10,0 mm
Notranji premer rokava 2,8 mm
Debelina stene rokava 0,20 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 4,8 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,40 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 4 mm²
Barva Siva
Dolžina 17 mm
Dolžina rokava 10,0 mm
Notranji premer rokava 2,8 mm
Debelina stene rokava 0,20 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 4,8 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,40 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da