VTIČNICA ZA 4-DELNI VTIKAČ ČRN 12-24V#$05553155

Priloge
Art.-Št.: 05553155
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje stikov Kontakt z vijakom
Material ohišja Plastika
Material stikov Zlitina bakra in cinka
Nazivni prerez kabla 3 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²
Teža izdelka (na kos) 40.000 g
DIN Električni priključki za motorna in priklopna vozila; 4-polni priključek za 6 in 12 V opremo, vtičnica
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje stikov Kontakt z vijakom
Material ohišja Plastika
Material stikov Zlitina bakra in cinka
Nazivni prerez kabla 3 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²
Teža izdelka (na kos) 40.000 g
DIN Električni priključki za motorna in priklopna vozila; 4-polni priključek za 6 in 12 V opremo, vtičnica