¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
7POL.ALU-VTIČNA DOZA Z ABS.KON.
7POL.ALU-VTIČNA DOZA Z ABS.KON.
Zadnja meglenka se na vlečnem vozilu izklopi takoj, ko priklopimo prikolico.
Priloge
Art.-Št.:
0555305118
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
7-polni sistem:
• S pomočjo izvrtine na pokrovu je priključek zadržan v vtičnici.
• Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
• Delovna temperatura: -25°C do +75°C.
• Označevanje kontaktov po standardu ISO 1724.
• Tokovna jakost: največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Aluminij
Oblikovanje stikov
Kontakt z vijakom
Material stikov
Zlitina bakra in cinka
ISO
Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi vozili in vlečenimi vozili z 12 V sistemi
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
7-polni sistem:
• S pomočjo izvrtine na pokrovu je priključek zadržan v vtičnici.
• Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
• Delovna temperatura: -25°C do +75°C.
• Označevanje kontaktov po standardu ISO 1724.
• Tokovna jakost: največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
Specifikacije izdelkov
Material
Aluminij
Oblikovanje stikov
Kontakt z vijakom
Material stikov
Zlitina bakra in cinka
ISO
Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi vozili in vlečenimi vozili z 12 V sistemi
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: