¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OHIŠJE VTIČNICE-PIN-8POL-DEUTSCH-DT
OHIŠJE VTIČNICE-PIN-8POL-DEUTSCH-DT
Priloge
Art.-Št.:
055520080
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
Število električnih drogov
8 KOSOV
Zaščitni razred IP
Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Največji tok
13 A
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Termoplast
Barva
Siva
Ustreza originalni številki rezervnega dela
DT04-08PA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Število električnih drogov
8 KOSOV
Zaščitni razred IP
Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Največji tok
13 A
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Termoplast
Barva
Siva
Ustreza originalni številki rezervnega dela
DT04-08PA
Sorodni izdelki
IZVLEKAČ ZA KABELSKE KONČNIKE-UNIVERZALNI-1,5MM
0713558640
Za sprostitev sekundarnih ključavnic.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: