¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
METRIČNI VIJAK S PVC GLAVO DIN6336-M6X20
METRIČNI VIJAK S PVC GLAVO DIN6336-M6X20
Priloge
Art.-Št.:
052136 20
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
Material ročaja
Poliamid
Barva
Črna
Material vijačnega navoja
Jeklo
Površina vijačnega navoja
Pocinkano modro pasivirano
Obrazec
Tip L
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Premer glave
30 mm
Dolžina navoja
20 mm
Premer podstavka
17,5 mm
Višina podlage
8,5 mm
Teža izdelka (na kos)
11.805 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material ročaja
Poliamid
Barva
Črna
Material vijačnega navoja
Jeklo
Površina vijačnega navoja
Pocinkano modro pasivirano
Obrazec
Tip L
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Premer glave
30 mm
Dolžina navoja
20 mm
Premer podstavka
17,5 mm
Višina podlage
8,5 mm
Teža izdelka (na kos)
11.805 g
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK METRIČNI-POLKR.GL.-DIN603-8.8-(A2K)-M6X25
022396 25
VIJAK MET.6KT.GL.-DIN933-8.8U-SW19-(TZN)-M12X30
005971230
VARILNA ŽICA-DIN SG2-0,8MM-15KG
09820081
Fiksno navitje tuljave
Plastno navito:
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: