POVEZOVALNA VTIČNICA-ADR KABEL-4DELNA

ADR-izvedba, z 4 vhodi/izhodi, popolnoma opremljena.

Priloge
Art.-Št.: 0510961040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Priključek: 4 M 20 x 1,5 pririvanja (po potrebi so primerni tudi: pririvanja PG13,5)

  • Zapiranje: 4 vijaki
  • Pritrjevanje: 2 luknji s premerom 5,5 mm, razmik med središči 150 mm
  • Dodatno
  • • 3 tesnilni vložki M 20
  • • 1 večkratni tesnilni vložek
  • • 4 vijaki 4 x 20, A2
  • • 2 tesnilni podložki
Specifikacije izdelkov
* *
Material ohišja Plastika
Material pokrova Plastika
Dolžina 158 mm
Širina 99 mm
Višina 63 mm
Zaščitni razred IP Zaščiteno pred dostopom z žico, odporno na prah, zaščiteno pred vodo med visokotlačnim/parnim čiščenjem, posebej za cestna vozila
Teža izdelka (na kos) 402.200 g
*
*
*

Priključek: 4 M 20 x 1,5 pririvanja (po potrebi so primerni tudi: pririvanja PG13,5)

  • Zapiranje: 4 vijaki
  • Pritrjevanje: 2 luknji s premerom 5,5 mm, razmik med središči 150 mm
  • Dodatno
  • • 3 tesnilni vložki M 20
  • • 1 večkratni tesnilni vložek
  • • 4 vijaki 4 x 20, A2
  • • 2 tesnilni podložki
Specifikacije izdelkov
Material ohišja Plastika
Material pokrova Plastika
Dolžina 158 mm
Širina 99 mm
Višina 63 mm
Zaščitni razred IP Zaščiteno pred dostopom z žico, odporno na prah, zaščiteno pred vodo med visokotlačnim/parnim čiščenjem, posebej za cestna vozila
Teža izdelka (na kos) 402.200 g