KABEL PRIKLJUČNI-WADI-N-7POL-24V-3,5M

Povečana zaščita pred kontaminacijo in vdorom vode.
Priloge
Art.-Št.: 051095605
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Skozi oblikovan plastični čep
• Popolnoma sestavljen z vtičem
• Prerezi:
6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Specifikacije izdelkov
* *
Delovna dolžina 3500 mm
Premer tuljave 40 mm
Material Poliuretan
Oblikovanje Navadni vtični priključek
Material vtičnega konektorja Plastika
Vrsta kabla 2 x 7-pin 24 V
Nazivna napetost 24 V/DC
ISO Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi in vlečenimi vozili s sistemi 24 V, Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi vozili in vlečenimi vozili s sistemi 24 V
*
*
*
Skozi oblikovan plastični čep
• Popolnoma sestavljen z vtičem
• Prerezi:
6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Specifikacije izdelkov
Delovna dolžina 3500 mm
Premer tuljave 40 mm
Material Poliuretan
Oblikovanje Navadni vtični priključek
Material vtičnega konektorja Plastika
Vrsta kabla 2 x 7-pin 24 V
Nazivna napetost 24 V/DC
ISO Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi in vlečenimi vozili s sistemi 24 V, Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi vozili in vlečenimi vozili s sistemi 24 V