¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Električni adapterji za motorna vozila
/
KABEL PRIKLJUČNI-EBS-ADR-7POL-24V-4,0M
KABEL PRIKLJUČNI-EBS-ADR-7POL-24V-4,0M
Popolnoma konfekcionirano s priključkom.
Priloge
Art.-Št.:
051095071
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
Delovna dolžina
4000 mm
Premer tuljave
60 mm
Material
Poliuretan
Vrsta kabla
2 x EBS 7-polni 24 V
Nazivna napetost
24 V/DC
ISO
Cestna vozila; priključek protiblokirne naprave
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Delovna dolžina
4000 mm
Premer tuljave
60 mm
Material
Poliuretan
Vrsta kabla
2 x EBS 7-polni 24 V
Nazivna napetost
24 V/DC
ISO
Cestna vozila; priključek protiblokirne naprave
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: