¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Električni adapterji za motorna vozila
/
ADAPTER-15POL-2X7POL-24V
ADAPTER-15POL-2X7POL-24V
Priloge
Art.-Št.:
0510950290
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
Kontaktna razporeditev
• 15-polna v skladu s standardom ISO 12098
• 7-polna v skladu s standardom ISO 1185 in 3731
Specifikacije izdelkov
*
*
Oblikovanje
Ravno
Dolžina
155 mm
Teža izdelka (na kos)
529.000 g
ISO
Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi in vlečenimi vozili s sistemi 24 V, Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi vozili in vlečenimi vozili s sistemi 24 V, Gospodarska vozila s sistemi 24 V - 15-polni priključki med vlečnimi in priklopnimi vozili
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kontaktna razporeditev
• 15-polna v skladu s standardom ISO 12098
• 7-polna v skladu s standardom ISO 1185 in 3731
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Ravno
Dolžina
155 mm
Teža izdelka (na kos)
529.000 g
ISO
Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi in vlečenimi vozili s sistemi 24 V, Cestna vozila - Električne povezave med vlečnimi vozili in vlečenimi vozili s sistemi 24 V, Gospodarska vozila s sistemi 24 V - 15-polni priključki med vlečnimi in priklopnimi vozili
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: