VEZICA KABELSKA-ČRNA 4,8X360

Za hitro, brez težav in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov in cevi itd., s povišanimi zahtevami okoli minimalne natezne trdnosti.
Priloge
Art.-Št.: 05022410
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Korozijsko odporno, antimagnetno kovinsko zapiralo
• Odlični rezultati sušenja tudi pri najzahtevnejših pogojih, kot so vlaga, vročina, mraz itd.
• Robusten in neobčutljiv na tresljaje in zunanje vplive Ročno upravljanje
• Dodatna orodja za montažo niso potrebna Povečana varnost za uporabnika
• Povečane vrednosti natezne trdnosti v primerjavi s standardnimi kabelskimi vezicami s plastičnimi zapahi

Opozorilo


Dodatki ogljika upočasnjujejo učinek UV svetlobe na material.
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 4,5 mm
Dolžina 360 mm
Min./max. premer svežnja 1,6-101 mm
Največja natezna sila 400 N
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez silikona Da
Brez halogenov Da
Barva Črna
*
*
*
Korozijsko odporno, antimagnetno kovinsko zapiralo
• Odlični rezultati sušenja tudi pri najzahtevnejših pogojih, kot so vlaga, vročina, mraz itd.
• Robusten in neobčutljiv na tresljaje in zunanje vplive Ročno upravljanje
• Dodatna orodja za montažo niso potrebna Povečana varnost za uporabnika
• Povečane vrednosti natezne trdnosti v primerjavi s standardnimi kabelskimi vezicami s plastičnimi zapahi

Opozorilo


Dodatki ogljika upočasnjujejo učinek UV svetlobe na material.
Specifikacije izdelkov
Širina 4,5 mm
Dolžina 360 mm
Min./max. premer svežnja 1,6-101 mm
Največja natezna sila 400 N
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez silikona Da
Brez halogenov Da
Barva Črna