¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VZMETNI ZATIČ 503105
VZMETNI ZATIČ 503105
Priloge
Art.-Št.:
04735 3
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
Nazivni premer
5 mm
Dolžina
92 mm
Notranji premer obroča
30 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
26-34 mm
Premer odprtine
6,0 mm
Drugi standard
Vzmetni zatiči
Material
Jeklo
Površina
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Oblikovanje
Z dvojnim očesom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
5 mm
Dolžina
92 mm
Notranji premer obroča
30 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
26-34 mm
Premer odprtine
6,0 mm
Drugi standard
Vzmetni zatiči
Material
Jeklo
Površina
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Oblikovanje
Z dvojnim očesom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
750ml Brake Cleaner MultiPack 72
AW202601042
Set vsebuje 72 kosov čistila za zavore XXL (750 ml) za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
MAST V SPREJU-HHS1000-FLUID-500ML
08931064
Protizdrsna tekoča mast z dvojnim učinkom:
prodiranje kot olje, lepilo in odporno na pritisk kot mast.
MASA TESNILNA UNIVERZALNA-DP300-100G
0890100048
Trajno plastične, na visoke temperature odporne tesnilne mase motorja in ohišja.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: