ALU TESNILO DIN 7603 A 12 X 16

  • Material: Aluminij
  • Površina: Surova
  • Oblika: A
  • Temperaturna odpornost maks.: 200 °C
  • DIN: 7603
Priloge
Art.-Št.: 046312 16
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Aluminijasti obroč se lahko zaradi svoje odpornosti proti koroziji, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporablja skoraj povsod.
  • Zaradi posebnega žarjenja postane kovinski obroč še mehkejši v svoji strukturi, da se lahko pod pritiskom vtisne v vse neravnine privijanih delov.

Opomba

Pri uporabi tesnilnih obročev je treba upoštevati, da so mere navedene kot notranji in zunanji premer – pri morebitnih ozkih prehodih je pomemben notranji premer, saj lahko na primer namesto 10x12 velikosti 10x14 ali celo 10x16 povsem ustrezajo istemu namenu.

Specifikacije izdelkov
* *
Material Aluminij
Površina Navaden
Obrazec Tip A
Nazivna velikost 12 x 16 mm
Notranji premer 12,2 mm
Zunanji premer 15,9 mm
DEBELINA 1,5 mm
Ustreza originalni številki rezervnega dela VW/Audi: N.013 818.3
Največja temperaturna odpornost 200 °C
DIN Tesnilni obročki, tip A
*
*
*
  • Aluminijasti obroč se lahko zaradi svoje odpornosti proti koroziji, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporablja skoraj povsod.
  • Zaradi posebnega žarjenja postane kovinski obroč še mehkejši v svoji strukturi, da se lahko pod pritiskom vtisne v vse neravnine privijanih delov.

Opomba

Pri uporabi tesnilnih obročev je treba upoštevati, da so mere navedene kot notranji in zunanji premer – pri morebitnih ozkih prehodih je pomemben notranji premer, saj lahko na primer namesto 10x12 velikosti 10x14 ali celo 10x16 povsem ustrezajo istemu namenu.

Specifikacije izdelkov
Material Aluminij
Površina Navaden
Obrazec Tip A
Nazivna velikost 12 x 16 mm
Notranji premer 12,2 mm
Zunanji premer 15,9 mm
DEBELINA 1,5 mm
Ustreza originalni številki rezervnega dela VW/Audi: N.013 818.3
Največja temperaturna odpornost 200 °C
DIN Tesnilni obročki, tip A