¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
TESNILO CU. BREZ AZBESTA .7603C 14X22
TESNILO CU. BREZ AZBESTA .7603C 14X22
Priloge
Art.-Št.:
046201422
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
Zunanji premer
21,9 mm
Notranji premer
14,2 mm
DEBELINA
2 mm
Nazivna velikost
14 x 22 mm
Material
Baker
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost
300 °C
Primerno za zunanji navoj
0 - se ne uporablja
Primerno za zunanji navoj v palcih
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer
21,9 mm
Notranji premer
14,2 mm
DEBELINA
2 mm
Nazivna velikost
14 x 22 mm
Material
Baker
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost
300 °C
Primerno za zunanji navoj
0 - se ne uporablja
Primerno za zunanji navoj v palcih
0 - se ne uporablja
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TRAK PTFE DVGW 12MMX12MX 0,1
0985030160
Za tesnjenje navojnih spojev
Material: Politetrafluoroetilen
Širina: 12 mm
Dolžina: 12 m
Temperaturna odpornost min./max.: -240 do 240 °C
Največji tlak: 25 bar
Brez silikona: Da
Brez svinca (< 0,1 %): Da
Brez kositra (< 0,1 %): Da
SVHC po REACH < 0,1 %: Da
Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
Brez topil (< 1 %): Da
Brez KWS mehčalcev (< 0,1 %): Da
Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: