TESNILO CU. DIN 7603 A 10 X 14

  • Material: Baker
  • Površina: Surova
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika: A
  • DIN: 7603
  • Temperaturna odpornost maks.: 300 °C
Priloge
Art.-Št.: 046010 14
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Bakreni obroč se lahko zaradi svoje odpornosti proti koroziji, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporablja skoraj povsod. Zaradi posebnega žarjenja postane kovinski obroč še mehkejši v svoji strukturi, da se lahko pod pritiskom vtisne v vse neravnine privijanih delov.
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 13,9 mm
Notranji premer 10,2 mm
DEBELINA 1 mm
Nazivna velikost 10 x 14 mm
Material Baker
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
Obrazec Tip A
DIN Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost 300 °C
Ustreza originalni številki rezervnega dela Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2
Primerno za zunanji navoj Notranji premer 10 mm nad 1 mm zunanjega navoja
Primerno za zunanji navoj v palcih Moški navoj 1/4 palca
*
*
*
  • Bakreni obroč se lahko zaradi svoje odpornosti proti koroziji, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporablja skoraj povsod. Zaradi posebnega žarjenja postane kovinski obroč še mehkejši v svoji strukturi, da se lahko pod pritiskom vtisne v vse neravnine privijanih delov.
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer 13,9 mm
Notranji premer 10,2 mm
DEBELINA 1 mm
Nazivna velikost 10 x 14 mm
Material Baker
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
Obrazec Tip A
DIN Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost 300 °C
Ustreza originalni številki rezervnega dela Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2
Primerno za zunanji navoj Notranji premer 10 mm nad 1 mm zunanjega navoja
Primerno za zunanji navoj v palcih Moški navoj 1/4 palca