ZATIČ NAVOJNI-DIN914-A1-IH4-M8X10

Navojni zatič s konico DIN 914 iz nerjavnega jekla A2 je namenjen zanesljivemu fiksiranju in pozicioniranju elementov. Konica omogoča dober oprijem in varno pritrditev.
Priloge
Art.-Št.: 02628 10
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Navojni zatič s konico A2 DIN 914

Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2 s konico, primeren za pritrdilne in pozicionirne spoje.

  • Standard: DIN 914
  • Material: nerjavno jeklo A2
  • Trdnostni razred 21H ustreza trdoti približno 210 HV
  • Standardna konica ima kot 90°
  • Pri zelo kratkih dolžinah je lahko kot konice 120°
  • Navojni zatiči iz nerjavnega jekla A2/A4 niso posebej kaljeni
  • Primerni so tudi za obremenitve na izvlek
  • ISO 4027 nadomešča DIN 914 in je z njim delno primerljiv
  • Pri ISO 4027 so nominalni premeri M1,4, M1,8, M14, M18 in M22 izpuščeni, uvedeni pa so trdnostni razredi za nerjavna jekla
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M8
Dolžina 10 mm
Premer konice 2 mm
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 4 mm
Kot konice 90 stopinj
Standardi ISO 4027
Material Nerjavno jeklo A2
Kategorija trdote min. 210 HV
Površina Navaden
Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
Oblika konice Nasvet
Skladno z RoHS Da
*
*
*

Navojni zatič s konico A2 DIN 914

Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2 s konico, primeren za pritrdilne in pozicionirne spoje.

  • Standard: DIN 914
  • Material: nerjavno jeklo A2
  • Trdnostni razred 21H ustreza trdoti približno 210 HV
  • Standardna konica ima kot 90°
  • Pri zelo kratkih dolžinah je lahko kot konice 120°
  • Navojni zatiči iz nerjavnega jekla A2/A4 niso posebej kaljeni
  • Primerni so tudi za obremenitve na izvlek
  • ISO 4027 nadomešča DIN 914 in je z njim delno primerljiv
  • Pri ISO 4027 so nominalni premeri M1,4, M1,8, M14, M18 in M22 izpuščeni, uvedeni pa so trdnostni razredi za nerjavna jekla
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer M8
Dolžina 10 mm
Premer konice 2 mm
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 4 mm
Kot konice 90 stopinj
Standardi ISO 4027
Material Nerjavno jeklo A2
Kategorija trdote min. 210 HV
Površina Navaden
Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
Oblika konice Nasvet
Skladno z RoHS Da