Navojni zatič s konico A2 DIN 914
Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2 s konico, primeren za pritrdilne in pozicionirne spoje.
- Standard: DIN 914
- Material: nerjavno jeklo A2
- Trdnostni razred 21H ustreza trdoti približno 210 HV
- Standardna konica ima kot 90°
- Pri zelo kratkih dolžinah je lahko kot konice 120°
- Navojni zatiči iz nerjavnega jekla A2/A4 niso posebej kaljeni
- Primerni so tudi za obremenitve na izvlek
- ISO 4027 nadomešča DIN 914 in je z njim delno primerljiv
- Pri ISO 4027 so nominalni premeri M1,4, M1,8, M14, M18 in M22 izpuščeni, uvedeni pa so trdnostni razredi za nerjavna jekla