¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-LEČ.GL.-PH2-(A3K)-4,8X19
VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-LEČ.GL.-PH2-(A3K)-4,8X19
Priloge
Art.-Št.:
021148 19
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
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Ploska glava (FL)
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblika konice
Vrtalna konica - DBIT
Nazivni premer
4,8 mm
Dolžina
19 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
3,55 mm
Dolžina vrtalne konice
4,5 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Ploska glava (FL)
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblika konice
Vrtalna konica - DBIT
Nazivni premer
4,8 mm
Dolžina
19 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
3,55 mm
Dolžina vrtalne konice
4,5 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW10-A2K-6X70
01926 70
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-8,4X25X2
04118 252
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW10-A2K-6X80
01926 80
LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW10-A2K-6X90
01926 90
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: