¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
POKRIVNI ČEP RAL 7042-SVETLO SIV-D16
POKRIVNI ČEP RAL 7042-SVETLO SIV-D16
Priloge
Art.-Št.:
020200142
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
Nazivni premer
4,2 mm
Zunanji premer
14 mm
Material
PE - polietilen
Barva
Prometna sivina
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
Zebra Pias vijaki z glavo objektiva in pločevinasto glavo po DIN 7981 (ISO 7049) s tesnilnim robom
Oblikovanje
Tesnilni rob
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
4,2 mm
Zunanji premer
14 mm
Material
PE - polietilen
Barva
Prometna sivina
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
Zebra Pias vijaki z glavo objektiva in pločevinasto glavo po DIN 7981 (ISO 7049) s tesnilnim robom
Oblikovanje
Tesnilni rob
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: