¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK WUPOFAST1-BOMB.-PZ2-A2K- 4X30
VIJAK WUPOFAST1-BOMB.-PZ2-A2K- 4X30
Priloge
Art.-Št.:
01964 30
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
Nazivni premer
4 mm
Dolžina
30 mm
Vrsta glave
Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
Premer glave
8,0 mm
Notranji pogon
Pozidrive
Oblikovanje niti
Celotna nit
Kot konice
25 stopinj
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Teža izdelka (na kos)
2.099 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
4 mm
Dolžina
30 mm
Vrsta glave
Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
Premer glave
8,0 mm
Notranji pogon
Pozidrive
Oblikovanje niti
Celotna nit
Kot konice
25 stopinj
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Teža izdelka (na kos)
2.099 g
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
INJEKTIRNA MASA WIT-PM200-300ML
5918242300
Osnovna malta za zidovje in nepočen beton
Oznaka tipa:
WIT-PM 200
Temperatura obdelave min./maks.:
-5 do 35 °C (temperatura v osnovnem materialu med nanašanjem in strjevanjem)
Temperatura okolice min./maks.:
-40 do 80 °C (po popolnem strjevanju)
Temperaturna odpornost – dolgoročna:
maks. 50 °C
Temperaturna odpornost – kratkoročna:
maks. 80 °C
Certifikat:
ETA-12/0569, ETA-13/0037
Kemijska osnova:
Poliester, brez stirena
Barva:
Siva
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: