SHR-SEKPF-FRT-HO-RW30-(A3K)-6X90/50

Univerzalni vijak z delnim navojem za hitro in brez razpok pritrjevanje les-les spojev v pohištveni industriji, notranji gradnji ali leseni gradnji v suhem notranjem ali vlažnem okolju.

  • Oblika glave: ugreznjena glava s frezalnimi žepki
  • Podrobnosti glave: frezalni žepki
  • Vrsta navoja: navoj za lesne vijake
  • Izvedba navoja: delni navoj
  • Oblika navoja: grobi navoj
  • Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Barva: srebrna
  • Primerno za podlago: les, leseni materiali, iglavci, večslojni les (BSP), listavci, LVL
  • RoHS skladnost: da
Priloge
Art.-Št.: 019016091
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Idealni prenos sile zahvaljujoč RW pogonu

  • Več moči zaradi večje kontaktne površine na bitu
  • Večja stabilnost, enoročno pozicioniranje, natančno nameščanje zaradi efekta vstavljanja in popolnega prileganja bita
  • Manj menjave bitov, 1 bit za veliko število premerov vijakov
  • Združljivost s prejšnjim AW pogonom

Opazno zmanjšan napor pri vijačenju vijaka

  • Nizek upor pri vstopanju stebla zaradi izpodrivajočega učinka rezkarja stebla
  • Minimalno tveganje za prelom vijaka zaradi visokega navora preloma
  • Nizko tveganje za poškodbe zaradi kovinskih ostružkov – rezkar vključen v navoj
  • Manjša obraba orodja

Maksimalna varnost proti prekomernemu privijanju pri visoki aksialni sili

  • Višji prenos sile v trdem lesu zaradi okrepljene, asimetrične geometrije stranic navoja
  • Boljša sidrnost zaradi višjih navojev

Mehak začetek navoja za optimalno vpenjanje in zagriz vijaka

  • Nizko tveganje razcepa zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici
  • Nizek upor pri vijačenju omogoča zmanjšano silo privijanja

Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti

  • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in hkrati visoko duktilnost

✔️ Dokazila o zmogljivosti
Odobritev v skladu z ETA-11/0190

✔️ Opomba

  • Za načrtovanje in dimenzioniranje priporočamo uporabo Würth programske opreme
  • Vijaki niso primerni za klorovlažno atmosfero ali trajno izpostavljenost vlagi
  • Za takšne pogoje uporabite ASSY 4 A2 oz. A4 vijake iz nerjavečega jekla
  • ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za uporabo v lesu in lesnih materialih
  • Za uporabo v plastičnih vložkih uporabljajte vijake z ustreznimi konicami (npr. kupolasta rezkarska konica)
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer 6 mm
Dolžina 90 mm
Dolžina navoja (lg) 50 mm
Vrsta glave Žepna glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL)
Podrobnosti o glavi Žepi za rezkanje
Premer glave 12 mm
Višina glave 4,4 mm
Notranji pogon Pogon RW
Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
Oblikovanje niti Delna nit
Trn rezkalnika Da
Oblika niti Groba nit
Premer jedra 3,9 mm
Oblika konice Konica z rezkarjem za rezkanje na vrhu hriba
Kot konice 34 Stopnja
Material Kaljeno jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Barva Silver
Min./max. kot privijanja 0-90 stopinj
Primerno za uporabo na tleh Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Trdi les, Lesene plošče (BSP)
Področje uporabe Konstrukcija elementov, Konstrukcija iz lesenih plošč, Konstrukcijski leseni izdelki, Lesena konstrukcija, Na izolaciji špirovcev, Notranja oprema, Streha, Universal
Primerni stroji Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi
Zahtevek za odobritev vijaka Da
Odobritev ETA-11/0190
Skladno z RoHS Da
*
*
*

Idealni prenos sile zahvaljujoč RW pogonu

  • Več moči zaradi večje kontaktne površine na bitu
  • Večja stabilnost, enoročno pozicioniranje, natančno nameščanje zaradi efekta vstavljanja in popolnega prileganja bita
  • Manj menjave bitov, 1 bit za veliko število premerov vijakov
  • Združljivost s prejšnjim AW pogonom

Opazno zmanjšan napor pri vijačenju vijaka

  • Nizek upor pri vstopanju stebla zaradi izpodrivajočega učinka rezkarja stebla
  • Minimalno tveganje za prelom vijaka zaradi visokega navora preloma
  • Nizko tveganje za poškodbe zaradi kovinskih ostružkov – rezkar vključen v navoj
  • Manjša obraba orodja

Maksimalna varnost proti prekomernemu privijanju pri visoki aksialni sili

  • Višji prenos sile v trdem lesu zaradi okrepljene, asimetrične geometrije stranic navoja
  • Boljša sidrnost zaradi višjih navojev

Mehak začetek navoja za optimalno vpenjanje in zagriz vijaka

  • Nizko tveganje razcepa zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici
  • Nizek upor pri vijačenju omogoča zmanjšano silo privijanja

Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti

  • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in hkrati visoko duktilnost

✔️ Dokazila o zmogljivosti
Odobritev v skladu z ETA-11/0190

✔️ Opomba

  • Za načrtovanje in dimenzioniranje priporočamo uporabo Würth programske opreme
  • Vijaki niso primerni za klorovlažno atmosfero ali trajno izpostavljenost vlagi
  • Za takšne pogoje uporabite ASSY 4 A2 oz. A4 vijake iz nerjavečega jekla
  • ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za uporabo v lesu in lesnih materialih
  • Za uporabo v plastičnih vložkih uporabljajte vijake z ustreznimi konicami (npr. kupolasta rezkarska konica)
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer 6 mm
Dolžina 90 mm
Dolžina navoja (lg) 50 mm
Vrsta glave Žepna glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL)
Podrobnosti o glavi Žepi za rezkanje
Premer glave 12 mm
Višina glave 4,4 mm
Notranji pogon Pogon RW
Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
Oblikovanje niti Delna nit
Trn rezkalnika Da
Oblika niti Groba nit
Premer jedra 3,9 mm
Oblika konice Konica z rezkarjem za rezkanje na vrhu hriba
Kot konice 34 Stopnja
Material Kaljeno jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Barva Silver
Min./max. kot privijanja 0-90 stopinj
Primerno za uporabo na tleh Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Trdi les, Lesene plošče (BSP)
Področje uporabe Konstrukcija elementov, Konstrukcija iz lesenih plošč, Konstrukcijski leseni izdelki, Lesena konstrukcija, Na izolaciji špirovcev, Notranja oprema, Streha, Universal
Primerni stroji Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi
Zahtevek za odobritev vijaka Da
Odobritev ETA-11/0190
Skladno z RoHS Da