WÜTOX TX vijak za lesene konstrukcije
Vijak za lesene konstrukcije z optimizirano geometrijo navoja, rezkalno konico in TX pogonom. Namenjen je hitremu in čistemu vijačenju v les, tudi blizu robov.
- Pri premerih 3,0–6,0 mm in dolžinah do 35 mm: enojni navoj za čisto vijačenje
- Pri premerih 3,0–6,0 mm in dolžinah od 40 mm: grobi navoj zmanjšuje prekomerno zategovanje v mehkem lesu
- Grobi navoj omogoča več kot 20 % hitrejše vijačenje v primerjavi z enojnim navojem
- Posebna drsna prevleka zmanjšuje potreben navor pri vijačenju
- Ostra konica z dodatnimi rezkalnimi rebri omogoča natančno vodenje, tudi v križno lepljenem oziroma slojnem lesu
- Dodatna rezkalna rebra zmanjšujejo nevarnost cepljenja lesa, zlasti pri vijačenju blizu roba
- Gladka rezkalna glava omogoča spajanje lesenih in kovinskih elementov
- Pri premerih od 5 mm in dolžinah od 50 mm rezkalna rebra pod glavo omogočajo čisto pogrezanje v les
- TX pogon zagotavlja dobro centriranje, stabilno vodenje in dolgo življenjsko dobo nastavka
- Za premere 3,5–5 mm zadostuje en nastavek TX20
- Površina: pocinkano, modro pasivirano
- Od dimenzije 4 × 20 mm naprej: debeloslojna prevleka najmanj 8 µm (A3K)
- Brez šestvalentnega kroma (Cr(VI))
- Izdelek je skladen z EN 14592 in ima CE oznako
- Statične vrednosti so skladne z EN 14592 in navedene v izjavi o lastnostih
Pakiranje
- Embalaža je prilagojena sistemu polic Orsy
- Odpiranje s sprednje ali stranske strani omogoča lažje jemanje vijakov
Opomba
Vijakov ne uporabljajte v aplikacijah, ki so neposredno izpostavljene vremenskim vplivom, v vlažnih prostorih ali v atmosferah s klorovimi plini. Pri uporabi v plastičnih vložkih je lahko nosilnost vložka zmanjšana.