¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK SAMOREZNI-LEČ.GL.-TIP C-WN111-AW20-(A2K)-4,2X22
VIJAK SAMOREZNI-LEČ.GL.-TIP C-WN111-AW20-(A2K)-4,2X22
Priloge
Art.-Št.:
011124222
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
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
4,2 mm
Dolžina
22 mm
Premer glave
8 mm
Višina glave
3,1 mm
Notranji pogon
AW drive
DIN
0 - se ne uporablja
Vrsta glave
Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Standardi
ISO 1478, WN 111
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Oblika konice
Nasvet
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
4,2 mm
Dolžina
22 mm
Premer glave
8 mm
Višina glave
3,1 mm
Notranji pogon
AW drive
DIN
0 - se ne uporablja
Vrsta glave
Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Standardi
ISO 1478, WN 111
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Oblika konice
Nasvet
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK FEBOS-DVGR-PH2-A2K-3,9X19
0207183919
FEBA VIJAK ZN-RU 4,0X25#$0185614025
0185614025
VIJAK SAMOREZNI-LEČ.GL.-TIP C-WN111-AW20-(A2K)-4,2X13
011124213
BATERIJA-ALKAL.-MIGNON-1,5V-AA-LR6
0827870325
ŽIČNIK-DIN1151-5KG-3,4X80
047853480
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: