PODLOŽKA-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D25

Priloge
Art.-Št.: 007904 24
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 24 mm
Notranji premer 25 mm
DEBELINA 8,5 mm
Širina 56 mm
Dolžina 56 mm
Standardi DIN 6918
Material Jeklo
Min./max. Vickersova trdota, HV 295-350 HV
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Nagibanje 8 %
Primerno za Visokotrdnostni torni spoji na U-profilih v jeklenih konstrukcijah
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 24 mm
Notranji premer 25 mm
DEBELINA 8,5 mm
Širina 56 mm
Dolžina 56 mm
Standardi DIN 6918
Material Jeklo
Min./max. Vickersova trdota, HV 295-350 HV
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Nagibanje 8 %
Primerno za Visokotrdnostni torni spoji na U-profilih v jeklenih konstrukcijah
Skladno z RoHS Da