Zaščitna oblačila

Popular products from category Zaščitna oblačila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

JAKNA ZIMSKA SOFTSHELL-STRETCH X-ANTHRAZIT-3XL

M441234005

Robustna in zračna zimska jakna iz raztegljivega materiala z vodoodbojno membrano. Tehnologija FlexiT zagotavlja največjo svobodo gibanja.

JAKNA ZIMSKA SOFTSHELL-STRETCH X-ANTHRAZIT-XXL

M441234004

Robustna in zračna zimska jakna iz raztegljivega materiala z vodoodbojno membrano. Tehnologija FlexiT zagotavlja največjo svobodo gibanja.

ČEVLJI ZAŠČITNI-ECOFRESH-S1P-SIVI-45

M416173045

Prvi varnostni čevelj, izdelan iz 70 % recikliranih materialov. Material podloge v obliki nogavice zagotavlja optimalno prezračevanje.

HLAČE DELOVNE-STRETCH EVOLUTION-ANTRAZIT/LIME-44

M403462421

Inovativne delovne hlače v preprostem dizajnu so zaradi svoje tkanine s 4-smernim raztezanjem zelo odporne.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Površinska masa tkanine na m²: 214 g
  • Norme: EN 14404
  • EN-standard: 14404
  • Pralno pri: 40 °C
  • Navodila za nego: Ne beliti, Ne sušiti v sušilnem stroju, Likanje pri nizki temperaturi, Ne kemično čistiti

Zaščitna oblačila

Close
Filtriraj po Pobriši vse