Zaščitna čelada za delo na višini SH300-MULTI, bela/rumena

Zaščitna čelada SH 3000 Multi je zasnovana za varno in udobno zaščito glave pri delu na višini ter v zahtevnih delovnih pogojih. Omogoča hitro nastavitev, dobro prileganje in enostavno kombiniranje z drugo zaščitno opremo.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitna čelada

Prilagodljiva, ergonomska in večnamenska zaščitna čelada s kratkim senčnikom za neoviran pogled navzgor.

  • Individualno nastavljiv sistem vzmetenja
  • Udobna notranja lupina iz EPS trde pene
  • Kakovosten 4-točkovni podbradni trak, predhodno sestavljen po EN 12492
  • Višinsko nastavljiva izvedba, podaljšana navzdol za zaščito vratu
  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Notranja lupina iz ekspandiranega polistirena z mehkimi blazinicami in prezračevalnimi odprtinami
  • Lahka izvedba za visoko udobje
  • Hitro nastavljanje širine z vrtljivim kolesom
  • 30 mm vložna mesta za pritrditev zaščite sluha
  • Štiri velike pritrdilne sponke za LED svetilke ali zaščitna očala Full Vision
  • Testirano po EN 12492 in EN 397
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitna čelada

Prilagodljiva, ergonomska in večnamenska zaščitna čelada s kratkim senčnikom za neoviran pogled navzgor.

  • Individualno nastavljiv sistem vzmetenja
  • Udobna notranja lupina iz EPS trde pene
  • Kakovosten 4-točkovni podbradni trak, predhodno sestavljen po EN 12492
  • Višinsko nastavljiva izvedba, podaljšana navzdol za zaščito vratu
  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Notranja lupina iz ekspandiranega polistirena z mehkimi blazinicami in prezračevalnimi odprtinami
  • Lahka izvedba za visoko udobje
  • Hitro nastavljanje širine z vrtljivim kolesom
  • 30 mm vložna mesta za pritrditev zaščite sluha
  • Štiri velike pritrdilne sponke za LED svetilke ali zaščitna očala Full Vision
  • Testirano po EN 12492 in EN 397
*
*
*