Žarnice H7, 12V/55W, Longlife

Halogenska žarnica Longlife je namenjena voznikom, ki luči pogosto uporabljajo. Zagotavlja do 2× daljšo življenjsko dobo kot standardna žarnica in podaljšuje intervale menjave.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Halogenska žarnica Longlife H7

Dolgoživa halogenska žarnica, primerna za voznike z veliko prevoženimi kilometri in vozila s pogosto uporabo dnevnih luči.

  • Tip: H7
  • Podnožje: PX26d
  • Napetost: 12 V
  • Moč: 55 W
  • Art. št.: 072011412
  • Pakiranje: 10 kosov
  • Do dvakrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardno žarnico
  • Daljši intervali med menjavami žarnic
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Halogenska žarnica Longlife H7

Dolgoživa halogenska žarnica, primerna za voznike z veliko prevoženimi kilometri in vozila s pogosto uporabo dnevnih luči.

  • Tip: H7
  • Podnožje: PX26d
  • Napetost: 12 V
  • Moč: 55 W
  • Art. št.: 072011412
  • Pakiranje: 10 kosov
  • Do dvakrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardno žarnico
  • Daljši intervali med menjavami žarnic
*
*
*