ŠKORENJ GUMIJAST DUNLOP S5 RUMENA VEL. 4

Praktični in funkcionalni varnostni čevlji wellington z izjemno odpornostjo na različne kemikalije.

Priloge
Art.-Št.: M423008042
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Robusten PVC wellington škorenj

  • Jeklena zaščitna kapa na prstih, vmesni podplat, odporen na prodiranje jekla
  • Nedrseč zunanji podplat iz PVC SRA
  • Odporen na posebna olja/masti, razkužila, kemikalije, udobna širina 11 (široko prileganje)
  • Višina stebla 35 cm
  • Približno 1.190 g/podplat v velikosti 42
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Rumena
Velikost 42
Material zgornjega dela čevljev Polivinilklorid
Material PVC - polivinilklorid
Varnostna kategorija Popolnoma oblikovan ali vulkaniziran/zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatičen/vodoodporen (vsaj 1 h - "vsaj 1 h" streichen)/proti penetraciji vmesni podplat (jeklen)
Standardi ISO 20345, SRA
ISO Osebna varovalna oprema - zaščitna obutev
Drugi standard SRA - Protizdrsna zaščita (Preskusne metode: keramične ploščice/čistila)
Širina stopala 11 (varnostni čevlji standardne širine)
Višina gredi 35 cm
Opis tipa Škornji
Velikost čevljev UK 8
*
*
*

Robusten PVC wellington škorenj

  • Jeklena zaščitna kapa na prstih, vmesni podplat, odporen na prodiranje jekla
  • Nedrseč zunanji podplat iz PVC SRA
  • Odporen na posebna olja/masti, razkužila, kemikalije, udobna širina 11 (široko prileganje)
  • Višina stebla 35 cm
  • Približno 1.190 g/podplat v velikosti 42
Specifikacije izdelkov
Barva Rumena
Velikost 42
Material zgornjega dela čevljev Polivinilklorid
Material PVC - polivinilklorid
Varnostna kategorija Popolnoma oblikovan ali vulkaniziran/zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatičen/vodoodporen (vsaj 1 h - "vsaj 1 h" streichen)/proti penetraciji vmesni podplat (jeklen)
Standardi ISO 20345, SRA
ISO Osebna varovalna oprema - zaščitna obutev
Drugi standard SRA - Protizdrsna zaščita (Preskusne metode: keramične ploščice/čistila)
Širina stopala 11 (varnostni čevlji standardne širine)
Višina gredi 35 cm
Opis tipa Škornji
Velikost čevljev UK 8