VLOŽEK ZA GIPS PLOŠČE TIP Z

Za hitro in enostavno montažo v mavčne plošče/mavčno-vlaknene plošče, brez predhodnega vrtanja.

  • Opis tipa: W-GS/Z 
  • Dolžina vložka (l): 33 mm
  • Material: Cink tlačno lit
  • Premer vijaka za iverne plošče: 4,5 mm
  • Premer luknje v komponenti (d Bau): 6,5 mm
  • Minimalna debelina komponente (d): 9,5 mm
  • Maks. višina pritrditve (d a) - pogoj: Odvisno od dolžine vijaka
  • Minimalna temperaturna odpornost: -40 °C
  • Maksimalna temperaturna odpornost: 80 °C
  • Razdalja od roba (a r): 50 mm
  • Razdalja med središči (a): 100 mm
Priloge
Art.-Št.: 0903252
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa W-GS/Z
Dolžina sidra (l) 33 mm
Material Liti cink
Zahtevani premer vijaka za iverne plošče 4,5 mm
Premer luknje v sestavnem delu (d Bau) 6,5 mm
Minimalna debelina elementa D 9,5 mm
Največja višina pritrditve (DAT) Odvisno od dolžine vijaka
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Robni odmik 50 mm
Razdalja med središčema (a) 100 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa W-GS/Z
Dolžina sidra (l) 33 mm
Material Liti cink
Zahtevani premer vijaka za iverne plošče 4,5 mm
Premer luknje v sestavnem delu (d Bau) 6,5 mm
Minimalna debelina elementa D 9,5 mm
Največja višina pritrditve (DAT) Odvisno od dolžine vijaka
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Robni odmik 50 mm
Razdalja med središčema (a) 100 mm