Ročno orodje

Popular products from category Ročno orodje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

IZVIJAČ ZA FINOMEHANIKE-SET 29-DELNI

06134895
Komplet vsebuje vse bistvene natančne strojniške nastavke in je idealen za vse fino in občutljivo vijačenje.

IZVIJAČI NATIČNI-SET-6DELNI

06139366
  • Število kosov v setu/asortimanu: 6 kosov 

IZVIJAČI TX-VDE-SET-6DELNI

061396235

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 voltov (AC) in do 1.500 voltov (DC)

  • Število kosov v setu/asortimanu: 6 kosov 

KLEŠČE CEVNE (MAX SW35)-L180MM

071502 51

Klešče in ključ v enem orodju.

KLEŠČE CEVNE-L250MM

071401 563

Samospenjalne vodne klešče z nastavitvijo s pritiskom na gumb

  • Dolžina (inči): 10 in
  • Dolžina: 250 mm
  • Obseg vpenjanja min./maks.: 10–46 mm
  • Standard: ISO 8976
  • Površina: Kromirana

KLEŠČE ŠČIPALKE-ELEKTRO-2K-ORODNO JEKLO-RAVNE-L125MM

071407 544

Klešče z natančnim rezom za natančno delo.

Ročno orodje