PLOŠČA LAMELNA UPOG. ZK 115/120

Cirkonijev aluminijev oksid, posebej primeren za obdelavo nerjavnega jekla.

Priloge
Art.-Št.: 0579430311
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Za prostoročno brušenje z električnimi ali pnevmatskimi kotnimi brusilniki.

  • Obodna hitrost max. 80 m/s.
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%).
  • Robustna mešana tkanina iz poliestra in bombaža.
  • Nosilni disk iz steklene tkanine.

Brusilna tkanina (cirkonijev oksid)

  • • Dolga življenjska doba
  • • Visoka stopnja odstranjevanja materiala
  • • Samoostrenje

Opozorilo

  • Uporabljajte primerno zaščitno obleko, npr. zaščitna očala, rokavice, delovne čevlje in masko za prah pri delu. Pri brušenju vedno uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov. Uporaba poškodovanih diskov poveča tveganje za nesreče. Delajte samo z nepoškodovanimi diski. Dovoljena obodna hitrost ne sme biti presežena.

Čisto in pravilno shranjevanje diska

  • • Sušimo pri sobni temperaturi +20°C
  • • Ustreza najzahtevnejšim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 13743 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij )
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 115 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Velikost mreže 120
Oblikovanje Domed
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
*
*
*

Za prostoročno brušenje z električnimi ali pnevmatskimi kotnimi brusilniki.

  • Obodna hitrost max. 80 m/s.
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%).
  • Robustna mešana tkanina iz poliestra in bombaža.
  • Nosilni disk iz steklene tkanine.

Brusilna tkanina (cirkonijev oksid)

  • • Dolga življenjska doba
  • • Visoka stopnja odstranjevanja materiala
  • • Samoostrenje

Opozorilo

  • Uporabljajte primerno zaščitno obleko, npr. zaščitna očala, rokavice, delovne čevlje in masko za prah pri delu. Pri brušenju vedno uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov. Uporaba poškodovanih diskov poveča tveganje za nesreče. Delajte samo z nepoškodovanimi diski. Dovoljena obodna hitrost ne sme biti presežena.

Čisto in pravilno shranjevanje diska

  • • Sušimo pri sobni temperaturi +20°C
  • • Ustreza najzahtevnejšim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 13743 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij )
Specifikacije izdelkov
PREMER 115 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Velikost mreže 120
Oblikovanje Domed
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum