Vrtalnik EDI 13-K + svedri, 6 x rokavice in očala

99,9
99,9

Set vsebuje vse za varno in učinkovito vrtanje. 

Priloge
Art.-Št.: AW202401054
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vrtalnik udarni elek. EDI 13-K

Zmogljiv, kompakten in lahek udarni vrtalnik s hitro vpenjalno glavo do 13 mm za hitro vrtanje in dolgo življenjsko dobo.

  • Vpenjalna glava: brez ključa
  • Načini: 2-mode funkcija (vrtanje / udarno vrtanje)
  • Udobje: ergonomski ročaj z gumijasto podlogo
  • Hitrost: elektronski pospeševalnik z nastavitvenim kolescom
  • Oprijem: stabilen dodatni ročaj z omejevalnikom globine
  • Neprekinjeno delovanje: gumb za zaklepanje
  • Art. št.: 5717001011

Očala zaščitna Standard transparent

Celotna zasnova za največjo stransko zaščito, primerna za vsakodnevno uporabo pri delu.

  • Leče in okvir: polikarbonat
  • Zasnova: športna in dinamična
  • Odpornost: odporne na praske in udarce
  • Art. št.: 0899103120

Rokavice zaščitne za montažo, PU, Komfort, vel. 10

Zaščitne montažne rokavice z lahkim PU premazom za dober oprijem in visoko prožnost.

  • Podloga: poliestrska pletena, velikost 13
  • Premaz: lahek PU premaz na dlani
  • Lastnosti: fina površina in odlična prožnost
  • Velikost: 10
  • Art. št.: 0899401110

Set svedrov spir. HSS 1.0–10.0 mm, 19-del – Red Line

19-delni komplet spiralnih svedrov HSS za natančno vrtanje v kovino.

  • Standard: HSS DIN 338, tip RN
  • Kot konice: 135° za natančno vrtanje
  • Samocentrirni: omogočajo natančno vrtanje brez predhodnega označevanja s pikami tudi na okroglih materialih
  • Kakovost: geometrijsko natančna izdelava za konstantno kakovost izvrtin
  • Vsebina: 19 svedrov
  • Art. št.: 06247001

 

Art. št. Naziv Kol.
5717001011 Električni vrtalnik 1
0899103120 Zaščitna očala 1
0899401110 Zaščitne rokavice 6
06247001 Set svedrov 1
*
*
*

Vrtalnik udarni elek. EDI 13-K

Zmogljiv, kompakten in lahek udarni vrtalnik s hitro vpenjalno glavo do 13 mm za hitro vrtanje in dolgo življenjsko dobo.

  • Vpenjalna glava: brez ključa
  • Načini: 2-mode funkcija (vrtanje / udarno vrtanje)
  • Udobje: ergonomski ročaj z gumijasto podlogo
  • Hitrost: elektronski pospeševalnik z nastavitvenim kolescom
  • Oprijem: stabilen dodatni ročaj z omejevalnikom globine
  • Neprekinjeno delovanje: gumb za zaklepanje
  • Art. št.: 5717001011

Očala zaščitna Standard transparent

Celotna zasnova za največjo stransko zaščito, primerna za vsakodnevno uporabo pri delu.

  • Leče in okvir: polikarbonat
  • Zasnova: športna in dinamična
  • Odpornost: odporne na praske in udarce
  • Art. št.: 0899103120

Rokavice zaščitne za montažo, PU, Komfort, vel. 10

Zaščitne montažne rokavice z lahkim PU premazom za dober oprijem in visoko prožnost.

  • Podloga: poliestrska pletena, velikost 13
  • Premaz: lahek PU premaz na dlani
  • Lastnosti: fina površina in odlična prožnost
  • Velikost: 10
  • Art. št.: 0899401110

Set svedrov spir. HSS 1.0–10.0 mm, 19-del – Red Line

19-delni komplet spiralnih svedrov HSS za natančno vrtanje v kovino.

  • Standard: HSS DIN 338, tip RN
  • Kot konice: 135° za natančno vrtanje
  • Samocentrirni: omogočajo natančno vrtanje brez predhodnega označevanja s pikami tudi na okroglih materialih
  • Kakovost: geometrijsko natančna izdelava za konstantno kakovost izvrtin
  • Vsebina: 19 svedrov
  • Art. št.: 06247001

 

Art. št. Naziv Kol.
5717001011 Električni vrtalnik 1
0899103120 Zaščitna očala 1
0899401110 Zaščitne rokavice 6
06247001 Set svedrov 1