VOZIČEK DELOVNI-8.8-80 YEARS

Priloge
Art.-Št.: 5584312071
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 867 x 560 x 998 mm
Material delovne površine Plastični vrh
Površina Prašno barvano
Število predalov 7 KOS
Nosilnost predala 30 kg
Nosilnost 300 kg
Teža izdelka (na kos) 81000.000 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 867 x 560 x 998 mm
Material delovne površine Plastični vrh
Površina Prašno barvano
Število predalov 7 KOS
Nosilnost predala 30 kg
Nosilnost 300 kg
Teža izdelka (na kos) 81000.000 g