¸
Za prikaz cen
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Vijaki za pločevino
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Vijak za vrezovanje za Opel, jeklo, pocinkano, modro (A2K), z ravno glavo in širokim robom
Različice:
3
Prikaži vse
Vijak s poglobljenim navojem s konico, oblika C s pogonom AW, WN 112, nerjavno jeklo A2
Različice:
20
Prikaži vse
Vijak z navojno glavo, oblika F, z vdolbeno glavo Z, DIN 7981, jeklo, pocinkano, modro pasivirano (A2K), pogon pz, okrogla glava, oblika f
Različice:
4
Prikaži vse
Vijak s poglobljenim navojem, oblika C s šestkotnim pogonom, ISO 14586, nerjavno jeklo A2, oblika C (s konico)
Različice:
12
Prikaži vse
Vijak z navojno glavo, oblika C, s pogonom AW, DSS
Različice:
33
Prikaži vse
Vijak z navojno glavo, oblika C, z vdolbino v obliki črke H, DIN 7981, jeklo, pocinkano črno (A2s), oblika c, s konico
Različice:
25
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
13
Naslednja
Zadnja
Vijaki za pločevino
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
BS 4174
DIN 7981
DIN 7983
WN 111
WN 112
WN 123
Dolžina
Pobriši vse
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
50 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Nerjavno jeklo A2
Premer glave
Pobriši vse
11 mm
7 mm
8 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
3,5 mm
3,9 mm
3.9 mm
4,2 mm
5,5 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
1353 KOSOV
1500 KOSOV
1600 KOSOV
1603 KOSOV
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Fosfatirano, Delta seal črno
V skladu z RoHS
Pobriši vse
Da
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki