Vijak, leč.-C-H2, ZNBHL

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Oblika: C
  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Standardi: ISO 7049
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Oblika konice: C
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Pločevinasti vijaki spadajo med oblikovalne navoje. Ti vijaki med vijačenjem v že pripravljeno jedrno luknjo sami oblikujejo nasprotni navoj.

Priporočene vrednosti za izbiro ustreznega premera jedrne luknje so navedene v standardu DIN 7975.

  • Oblika C: Navoj s konico
  • Oblika F: Navoj brez konice
  • Oblika R: Navoj z zaobljeno konico
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Pločevinasti vijaki spadajo med oblikovalne navoje. Ti vijaki med vijačenjem v že pripravljeno jedrno luknjo sami oblikujejo nasprotni navoj.

Priporočene vrednosti za izbiro ustreznega premera jedrne luknje so navedene v standardu DIN 7975.

  • Oblika C: Navoj s konico
  • Oblika F: Navoj brez konice
  • Oblika R: Navoj z zaobljeno konico
*
*
*