Tesnilne mase za strehe
Popular products from category Tesnilne mase za strehe
REPARATURNA MASA-SIVA-4LTR
0893350820
Za enostavno popravilo manjših in večjih površin v notranjih in zunanjih prostorih
- Kemijska osnova: Nevtralno zamreženi silikoni, na vodni osnovi
- Barva: Siva
- Gostota: 1,3 g/cm³
- pH-vrednost: 10,5
- Vonj/dišava: Šibek vonj
- Viskoznost/Konsistenca: Gosta, ne kaplja
- Čas tvorbe kožice min.: 30 min
- Pogoji za čas tvorbe kožice: pri 23°C in 50% relativne zračne vlage
- Hitrost strjevanja: 2 mm/dan
- Pogoji za strjevanje: 23°C in 50% relativne zračne vlage
- Temperatura obdelave min.: 5 °C
- Temperatura obdelave max.: 40 °C
- Temperaturna odpornost min.: -50 °C
- Temperaturna odpornost max.: 150 °C
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom
- UV odpornost: Da
- Količina nanosa v volumnu/površini min./max.: 1-3 l/m²
- Embalaža: Vedro
- Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 18 mesecev
- Pogoji za rok uporabnosti: Hladno in brez zmrzali.
MASA TESNILNA ZA STREHE-TRANSPARENT-310ML
08923221
Visokokakovostna tesnilna masa za tesnjenje strmih in ravnih streh.