TALNA PODLOGA-PVC-PREMIUM-ČRNA/RUMENA-NESK.-90CM

Priloge
Art.-Št.: 0957590146
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina x širina x debelina 1 x 90 x 1.4 cm
Material PVC - Polivinil klorid
Ergonomija (sistem točk) 5 od 5 točk
Odpornost na zdrs (sistem točk) 3 od 5 točk
Odpornost na obrabo (sistem točk) 5 od 5 točk
Min./max. odpornost na temperaturo 0 do 60 °C
Teža izdelka (na kos) 57.500 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina x širina x debelina 1 x 90 x 1.4 cm
Material PVC - Polivinil klorid
Ergonomija (sistem točk) 5 od 5 točk
Odpornost na zdrs (sistem točk) 3 od 5 točk
Odpornost na obrabo (sistem točk) 5 od 5 točk
Min./max. odpornost na temperaturo 0 do 60 °C
Teža izdelka (na kos) 57.500 g