TABLA ZA MAPE-1 STOLPEC-10 VRST

Za zaščitne ovitke DIN A4 za delovne naloge ali A4 sponkaste deske

  • Število vodil: 10 kos
  • Število vrst: 1 kos
  • Širina: 315 mm
  • Globina za vstavljanje: 210 mm
Priloge
Art.-Št.: 0824010089
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Profesionalna pomoč pri organizaciji za razporejanje osebja, planiranje in dokumentacijo naročil

  • Zmanjšuje ozka grla in prazne teke

Odstopanja od plana so takoj vidna

  • Nemoten potek in krajši časi mirovanja

Brezčasen moderen dizajn v robustni izvedbi

Enostavna montaža vključno z montažnim materialom

Opomba

Dobava brez imenskih oznak in ovitkov za naročila

Specifikacije izdelkov
* *
Material Kovina
Število vodil 10 KOS
Število vrst 1 KOS
Višina 1278 mm
Širina 315 mm
Globina 74 mm
Globina vstavljanja 210 mm
*
*
*

Profesionalna pomoč pri organizaciji za razporejanje osebja, planiranje in dokumentacijo naročil

  • Zmanjšuje ozka grla in prazne teke

Odstopanja od plana so takoj vidna

  • Nemoten potek in krajši časi mirovanja

Brezčasen moderen dizajn v robustni izvedbi

Enostavna montaža vključno z montažnim materialom

Opomba

Dobava brez imenskih oznak in ovitkov za naročila

Specifikacije izdelkov
Material Kovina
Število vodil 10 KOS
Število vrst 1 KOS
Višina 1278 mm
Širina 315 mm
Globina 74 mm
Globina vstavljanja 210 mm